›

Regolatore umidità digitale HR-1P3D 12/24 V AC/DC con ingresso sonda e display LED rosso per controllo ambiente

Cod. Rexel VEVM653300
Cod. Produttore VM653300
Cod. EAN 8007951097136

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 ÷ 24 Vac/Vdc
  • Precisione misura umidità: ± 0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi, 3 digits
  • Ingressi: 1 digitale, 1 sonda lineare
  • Uscita relè: 1, scambio 8 A 250 Vac
  • Grado protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 33x75x65.5 mm
  • Serie: HR-1P3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la regolazione dell'umidità in modalità direct e reverse. Dispone di un ingresso sonda per il collegamento di sensori attivi con uscite normalizzate 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

70 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

numero RAL

7035

con display

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Altro

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Blocco di contatto

Max. carico di contatto

8 A

Numero di passaggi di commutazione

1000

Campo di misurazione valore massimo (RH)

100 %

Differenziale tra i passaggi di commutazione (RH)

0,1 %

Differenziale di commutazione regolabile

Leggibile

Campo differenziale/interruttore isteresi

0 ... 100 %

Regolatore umidità digitale HR-1P3D 12/24 V AC/DC con ingresso sonda e display LED rosso per controllo ambiente