Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHQL6000840E4
Cod. Produttore
PHQL6000840E401
Cod. EAN
4099854040788

Informazioni di prodotto

HQL LED ALU PERFORMANCE 6000LM 41W 840 E40
Vantaggi del prodotto
  • Fa risparmiare fino al 78 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL)
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Caratteristiche del prodotto
  • Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V
  • Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore
  • Fattore di potenza: 0.9
  • Grado di protezione: IP65
  • Alta protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N)
  • Aree di applicazione
  • Strade
  • Illuminazione di grandi superfici
  • Zone pedonali
  • Parchi
  • Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti
  • Serie

    HQL_LED_ALU_PERFORMANCE

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    HQL LED P 6000LM 41W 840 E40