Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVHQL60008402
Cod. Produttore
VHQL60008402
Cod. EAN
4099854853388

Informazioni di prodotto

Lampadina LED a filamento con attacco E27, ideale per un’illuminazione efficiente e di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco standard E27
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con molteplici ambienti residenziali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 32W di potenza
  • Lunga durata e prestazioni affidabili
  • Luce bianca naturale da 4000K per un’illuminazione uniforme
Descrizione del produttore: Lampadina LED a filamento con attacco E27, potenza di 32 watt e resa luminosa di 6000 lumen. Offre una luce bianca naturale con temperatura colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Progettata per garantire un consumo energetico ridotto mantenendo un'intensa luminosità, questa lampada è adatta a sostituire le tradizionali lampade ad alogenuri metallici, assicurando lunga durata e prestazioni affidabili. Perfetta per applicazioni residenziali e commerciali che necessitano di una luce brillante e uniforme.