Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHQL36008272
Cod. Produttore
PHQL36008272
Cod. EAN
4099854469985

Informazioni di prodotto

HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 3600LM 19.4W 827 E27
Sostituzione LED per lampade HQL in applicazioni esterne esigenti. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V. Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore. Altissima efficienza di 185 lm/W. Fattore di potenza: 0.9. Grado di protezione: IP65. Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 4 kV (L-N). Intervallo di temperatura ambiente molto ampio da -20...+60 °C. Vantaggi del prodotto: Stesso design delle lampade HQL tradizionali con bulbo in vetro pieno ellissoidale satinato. Fa risparmiare fino al 82 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL). Pieno utilizzo del riflettore esistente grazie all'angolo del fascio di 360 gradi. Prodotto molto leggero. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione di grandi superfici. Zone pedonali. Parchi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non adatto per il funzionamento con accenditori.. Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.. Se installato orizzontalmente, il punto tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.. Non è consigliato l’utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.. Adatto solo per temperature fino a 60 °C all'interno dell'apparecchio. Non è consigliato l'uso in apparecchi di illuminazione stretti e con riflettori stretti.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Serie

HQL_LED_FILAMENT_PERFORMANCE

Produttore

HQL LED FIL P 3600LM 19.4W 827 E27