Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHQL11700827E
Cod. Produttore
PHQL11700827E401
Cod. EAN
4099854040801

Informazioni di prodotto

La sostituzione LED HQL P 11700LM 90W 827 E40 offre efficienza e praticità per installatori e clienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con alimentatore convenzionale
  • Compatibilità con rete 230 V senza alimentatore aggiuntivo
  • Alta protezione contro sovratensioni fino a 6 kV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 78% rispetto alle lampade ai vapori di mercurio
  • Lunga durata con costi di manutenzione ridotti
  • Accensione immediata al 100%, senza ritardi
Sostituzione LED per lampade HQL in applicazioni esterne esigenti. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V. Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore. Fattore di potenza: 0.9. Grado di protezione: IP65. Alta protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N). Vantaggi del prodotto: Fa risparmiare fino al 78 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL). Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione di grandi superfici. Zone pedonali. Parchi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: La lampadina potrebbe essere più grande e pesante della lampadina sostituita. Prima dell'installazione, è necessario verificare che l' luminaire , e in particolare il supporto, siano in grado di sostenere il peso della lampada. Per i modelli da 90 W, è necessario installare la fune di sicurezza inclusa nella confezione.. Non adatto per il funzionamento con accenditori.. Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.. Se installato orizzontalmente, il punto tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.. Non è consigliato l’utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Serie

HQL_LED_ALU_PERFORMANCE

prodotto Sustainable

Si

Produttore

HQL LED ALU 11700LM 90W 827 E40 sostituzione lampade HQL esterno IP65