Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80HP8700211
Cod. Produttore
80HP8700211
Cod. EAN
8033959741351

Informazioni di prodotto

Sirena esterna HPA703XP, progettata per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e materiali resistenti
  • Compatibilità con sistemi di allarme professionali
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale acustico potente e immediato per una protezione efficace
  • Materiali resistenti alle intemperie per lunga durata
  • Affidabilità costante anche in condizioni climatiche avverse

Documentazione tecnica

Sirena esterna HPA703XP progettata per applicazioni di sicurezza e allarme. Realizzata con materiali resistenti alle intemperie, garantisce affidabilità e durata anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per impianti elettrici di sicurezza, assicura un segnale acustico potente e immediato per la protezione di ambienti esterni. Facile da installare, è compatibile con sistemi di allarme professionali, offrendo una soluzione efficace per la sicurezza esterna.

profondità

90 mm

larghezza

237 mm

altezza

287 mm

corrente d’esercizio

0.004 A

tensione d’esercizio

12 V

visualizzazione

acustico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Sirena esterna HPA703XP resistente intemperie segnalazione acustica per sicurezza ambienti esterni