Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80HP9500111
Cod. Produttore
80HP9500111
Cod. EAN
8033959748893

Informazioni di prodotto

Il dispositivo ausiliario HPA100F garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura compatta
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata operativa
  • Facile integrazione in diversi contesti impiantistici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione chiara e precisa dello stato del sistema
  • Funzionamento efficiente e costante
  • Migliore controllo e gestione degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Il dispositivo ausiliario HPA100F è progettato per garantire un segnale di comando affidabile e preciso negli impianti elettrici. Caratterizzato da una costruzione robusta e materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace e una segnalazione chiara, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici professionali.

profondità

42 mm

larghezza

100 mm

altezza

145 mm

corrente d’esercizio

0.012 A

tensione d’esercizio

12 V

visualizzazione

acustico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Dispositivo segnalatore ausiliario HPA100F compatto alta qualità per impianti elettrici professionali