Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80HP1B00211
Cod. Produttore
80HP1B00211
Cod. EAN
8034034444839

Informazioni di prodotto

Sirena interna metallica HP375M, ideale per sistemi di sicurezza con segnale acustico potente e affidabile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Compatibilità con diversi impianti elettrici
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione sonora chiara e potente
  • Elevata robustezza e durata nel tempo
  • Affidabilità per la sicurezza degli ambienti interni

Documentazione tecnica

Sirena interna metallica modello HP375M, progettata per applicazioni di sicurezza elettrica. Questo dispositivo garantisce un segnale acustico potente e affidabile, ideale per sistemi di allarme e avvisi. La struttura metallica assicura robustezza e durata nel tempo, rendendo la sirena adatta a installazioni in ambienti interni dove è richiesta una segnalazione sonora efficace e resistente. Facile da integrare in impianti elettrici, combina funzionalità e qualità costruttiva per prestazioni ottimali.

profondità

55 mm

larghezza

195 mm

altezza

180 mm

corrente d’esercizio

0.003 A

tensione d’esercizio

12 V

visualizzazione

acustico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Sirena interna metallica HP375M segnalazione acustica potente per impianti elettrici sicurezza interna