Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBHI130
Cod. Produttore
HI130
Cod. EAN
8017963050500

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla 2.5mm2, 1-piano, colore blu, intermedio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HP.2(EX)I Morsetto a molla 2.5mm2, 1-piano, colore blu, intermedio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

36 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

30 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²