› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

HORIZON SOSP.D650 34W LED ORO

Cod. Rexel L190287
Cod. Produttore 90287
Cod. EAN 8033913024636

Informazioni principali

  • Potenza: 34W
  • Tipo sorgente: LED
  • Colore: Oro
  • Serie: HORIZON
  • Lunghezza: 650 mm
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Sospensione
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HORIZON SOSP.D650 34W LED OROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
HORIZON SOSP.D650 34W LED ORO