›

HORIZON SOSP.D650 34W LED B.CO RAGG

Cod. Rexel L190286
Cod. Produttore 90286
Cod. EAN 8056534956506

Informazioni principali

  • Diametro: 650 mm
  • Potenza LED: 34 watt
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Sospensione
  • Illuminazione: Uniforme ed efficiente
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Risparmio energetico: Alto
  • Serie: Horizon

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione Horizon con diametro di 650 mm, dotata di tecnologia LED da 34 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design moderno e il colore bianco la rendono adatta a diversi ambienti, offrendo un'illuminazione funzionale e di qualità per spazi residenziali o commerciali. Questa soluzione luminosa combina estetica e risparmio energetico, ideale per chi cerca un prodotto affidabile e dal basso consumo elettrico.
HORIZON SOSP.D650 34W LED B.CO RAGG