›

HONEY SOSP(S) 35W ROT.PC B.CO PH

Cod. Rexel L18682
Cod. Produttore 8682
Cod. EAN 8033913033904

Informazioni principali

  • Potenza: 35 W
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Lampada sospesa
  • Uso: Interni
  • Design: Moderno e funzionale
  • Serie: HONEY
  • Applicazione: Illuminazione efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada sospesa Honey con potenza di 35 watt, caratterizzata da un design moderno e funzionale. La struttura è realizzata in policarbonato di colore bianco, garantendo resistenza e leggerezza. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e un'estetica pulita, questa lampada offre una soluzione versatile per l'illuminazione elettrica. La finitura bianca assicura un'ottima integrazione in diversi contesti d'arredo, mentre la potenza di 35 watt consente un'illuminazione adeguata per spazi di dimensioni medio-piccole.
HONEY SOSP(S) 35W ROT.PC B.CO PH