›

HONEY SOSP(M) 50W ROT.PC B.CO PH

Cod. Rexel L18684
Cod. Produttore 8684
Cod. EAN 8033913033911

Informazioni principali

  • Potenza: 50 watt
  • Portalampada: rotante
  • Materiale: policarbonato
  • Colore: bianco
  • Tipo: lampada a sospensione
  • Applicazione: illuminazione funzionale
  • Serie: HONEY
  • Versatilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione con potenza di 50 watt, dotata di portalampada rotante per un facile orientamento della luce. La struttura è realizzata in policarbonato di colore bianco, garantendo resistenza e leggerezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione funzionale e versatile.
HONEY SOSP(M) 50W ROT.PC B.CO PH