›

HONEY SOSP(L) 105W ROT.PC B.CO DA

Cod. Rexel L18686
Cod. Produttore 8686
Cod. EAN 8033913033928

Informazioni principali

  • Potenza: 105 W
  • Finitura: Bianca
  • Controllo: Tecnologia DALI
  • Design: Rotante
  • Orientamento: Regolabile
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazione: Ambienti moderni
  • Serie: HONEY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada sospesa con potenza di 105 watt e finitura bianca, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile tramite tecnologia DALI. Il design rotante permette un orientamento personalizzato della luce, ideale per ambienti moderni che richiedono soluzioni di illuminazione versatili e di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti, questa lampada combina funzionalità e stile, garantendo prestazioni affidabili e un'estetica pulita.
HONEY SOSP(L) 105W ROT.PC B.CO DA