›

HONEY APP.(S) PC B.CO 6,5W

Cod. Rexel L18688
Cod. Produttore 8688
Cod. EAN 8033913033935

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5 W
  • Materiale: Policarbonato bianco
  • Forma: Mela
  • Attacco: A vite
  • Uso: Domestico e commerciale
  • Luce: Morbida e uniforme
  • Consumo: Basso
  • Serie: HONEY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Honey a forma di mela, con attacco a vite e potenza di 6,5 watt. Realizzata in policarbonato bianco, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti domestici e commerciali che richiedono una luce morbida e uniforme. Design compatto e moderno, perfetto per sostituire le tradizionali lampadine incandescenti con un prodotto a basso consumo energetico.
HONEY APP.(S) PC B.CO 6,5W