›

HOLDER DESK

Cod. Rexel SK6036723
Cod. Produttore 6036723

Informazioni principali

  • Tipo: Holder da scrivania
  • Compatibile: IDM120 e IDM140
  • Materiale: resistente e stabile
  • Montaggio: semplice e sicuro
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Funzione: posizionamento dispositivi
  • Serie: SK6036723
  • Design: compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto da scrivania progettato per modelli IDM120 e IDM140, ideale per l'installazione e il posizionamento sicuro di dispositivi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, questo holder facilita l'organizzazione degli spazi di lavoro offrendo praticità e funzionalità. Adatto per applicazioni elettriche, assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione con i dispositivi compatibili.
HOLDER DESK