Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABHK120LK
Cod. Produttore
HK120LK
Cod. EAN
4013614523342

Informazioni di prodotto

HK1-20LK Aux-cont. w. 2 leading contacts 2 NO, with Push-In terminals

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Auxiliary contacts HK1-K with Push-in Spring terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. HK1 is mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1-K provide 2 NO leading contacts and fast connection by tool-free wiring thanks to the innovative Push-in Spring technology.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

HK1