›

HITRONIC HQW-PLUS3000 12E 9/125 OS2

Cod. Rexel RR27920912
Cod. Produttore 27920912
Cod. EAN 4044776179795

Informazioni principali

  • Fibre: 12
  • Indice rifrazione: 9/125 OS2
  • Tipo cavo: Fibra ottica
  • Protezione: Armatura integrata
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Durabilità: Materiali protettivi
  • Serie: HQW-PLUS3000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HITRONIC HQW-PLUS3000 è una soluzione di alta qualità progettata per applicazioni di trasmissione dati in fibra ottica. Dotato di 12 fibre ottiche con indice di rifrazione 9/125 OS2, garantisce elevate prestazioni e affidabilità nelle comunicazioni. Il rivestimento è realizzato con materiali specifici che assicurano protezione e durabilità, mentre l’armatura integrata offre una robustezza aggiuntiva contro sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono trasmissioni stabili e ad alta velocità, mantenendo un’eccellente integrità del segnale anche in ambienti impegnativi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

armatura

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

HITRONIC HQW-PLUS3000 12E 9/125 OS2