Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Apparecchio Thorn HIPAK G4 M, LED 25000‑840 WB HFI QC5, codice TD96636363. È una campana LED di quarta generazione per capannoni industriali, magazzini, centri logistici, con flusso 25000 lm, 4000 K, ottica wide beam (WB), con alta efficienza (HFI) e sistema di cablaggio QC (quick connect). Sostituisce campane a ioduri metallici da 250–400 W riducendo consumi del 50–70%. Offre distribuzione uniforme, ridotto abbagliamento e possibilità di controllo (dimmerazione, sensori) a seconda opzioni. È robusto, con corpo in alluminio e grado IP adatto ad ambienti polverosi.