›

HIGH PROTEC.21 L.1576 CRI80 DALI GO

Cod. Rexel L184408N12
Cod. Produttore 84408N12
Cod. EAN 8033913530199

Informazioni principali

  • Serie: HIGH PROTEC.21
  • Lunghezza: 1576 mm
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Compatibilità: sistema DALI
  • Tipo luce: naturale e fedele
  • Protezione: alta
  • Applicazione: ambienti esigenti
  • Efficienza: gestione illuminazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ad alta protezione con lunghezza di 1576 mm, dotata di indice di resa cromatica CRI80 per una luce naturale e fedele ai colori originali. Il dispositivo è compatibile con il sistema di controllo DALI, garantendo un'efficiente gestione dell'illuminazione. Progettata per ambienti che richiedono elevate prestazioni e affidabilità, offre una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione elettrica.
HIGH PROTEC.21 L.1576 CRI80 DALI GO