Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF2S149TL5
Cod. Produttore
HF2S149TL5
Cod. EAN
8727900905588

Informazioni di prodotto

Ballast - HF-Selectalume II for TL5 lamps - Tipo di lampada: TL5 - Numero di lampade: 1

Documentazione tecnica

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili.La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance.HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spegnimento occasionale

esecuzione

elettronico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

220 V

larghezza

30 mm

altezza

21 mm

scatola

alloggiamento metallico

adatto per potenza lampada

49 W

adatto per numero di lampade

1

Produttore

HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60HZ