Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P14TL5
Cod. Produttore
HF3P14TL5
Cod. EAN
8718291721253

Informazioni di prodotto

L'HF-Performer III TL5 garantisce prestazioni elevate e risparmio energetico in un design compatto e robusto.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Conformità agli standard internazionali per sicurezza e prestazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica (CELMA EEI A2 BAT)
  • Compatibilità con lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco
  • Funzionamento sostenibile e affidabile

Documentazione tecnica

L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).

esecuzione

elettronico

lunghezza

280 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

220 V

larghezza

39 mm

per tipo di lampada T26

altezza

21 mm

scatola

alloggiamento metallico

adatto per potenza lampada

14 W

adatto per numero di lampade

3

Serie

HF_Performer_III_for_TL5_lamps

Produttore

Reattore elettronico compatto HF-Performer III TL5 14W per lampade fluorescenti efficienza energetica CELMA EEI A2