›

Heat shrink tubing rosso 4,7mm diametro espanso barra 1,22m isolamento termorestringente per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG187-2-A
Cod. Produttore PLG187-2-A
Cod. EAN 5414363107675

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 4,7mm
  • Lunghezza barra: 1,22m
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Protezione sostanze: RoHS conforme
  • Resistenza chimica: Assenza ftalati
  • Applicazione: Isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D4,7 BARRA 1,22M è un materiale elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua resistenza e durata nel tempo. La barra da 1,22 metri assicura una facile installazione e adattabilità in diversi impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento termorestringente, contribuisce a proteggere i collegamenti da agenti esterni e a mantenere la sicurezza dell’impianto. Questo componente è pensato per professionisti che cercano efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 4.7mm Expanded Diameter, Red, 1.22M X 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat shrink tubing rosso 4,7mm diametro espanso barra 1,22m isolamento termorestringente per impianti elettrici professionali