›

Heat shrink tubing medio spessore adesivo liner 600V 90°C isolamento elettrico barra 119,4mm nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTBM4700
Cod. Produttore TBM4700
Cod. EAN 5414363109495

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Temperatura max: 90°C
  • Diametro espanso: 119,4 mm
  • Spessore parete: medio
  • Colore: nero
  • Rivestimento: liner adesivo
  • Certificazione: RoHS conforme
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON TBM 3 1 D119,4 BARRA 1,2 è un materiale elettrico specificamente progettato per applicazioni che richiedono protezione e isolamento efficaci. Questo prodotto si caratterizza per la sua struttura a barra con dimensioni precise, ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La sua configurazione consente un facile utilizzo in diversi contesti, offrendo resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 119.4mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat shrink tubing medio spessore adesivo liner 600V 90°C isolamento elettrico barra 119,4mm nero