›

Heat shrink tubing medio spessore adesivo 88,9 mm isolamento elettrico industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTBM3500
Cod. Produttore TBM3500
Cod. EAN 5414363109488

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Temperatura max: 90 °C
  • Diametro espanso: 88,9 mm
  • Spessore: medio
  • Colore: nero
  • Rivestimento adesivo: liner
  • Conformità: RoHS
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON TBM 3 1 D88,9 è una barra isolante di alta qualità con diametro di 88,9 mm e lunghezza di 1,22 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e affidabili. Questo prodotto è ideale per garantire un isolamento efficace e una protezione duratura nelle installazioni elettriche, offrendo robustezza e sicurezza. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e assicurare prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 88.9mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat shrink tubing medio spessore adesivo 88,9 mm isolamento elettrico industriale e civile