Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTBM2750
Cod. Produttore
TBM2750
Cod. EAN
5414363109471

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON TBM 3 1 D69,9 BARRA 1,22 offre protezione e isolamento affidabili per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma e dimensione ottimizzate
  • Risparmio di tempo durante l’applicazione
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche
  • Conservazione dell’integrità degli impianti nel tempo
  • Conformità RoHS per sicurezza ambientale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SHRINK-KON TBM 3 1 D69,9 BARRA 1,22 è un materiale elettrico specificamente progettato per applicazioni di isolamento e protezione. La sua struttura consente una perfetta adattabilità e resistenza, garantendo sicurezza e durata negli impianti elettrici. Ideale per l’uso in contesti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate, questo prodotto assicura una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. La sua forma e dimensione lo rendono particolarmente adatto per l’installazione su barre elettriche, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti nel tempo. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 69.9mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Produttore

ABB

Heat shrink tubing medio spessore adesivo 69,9mm 600V isolamento elettrico protezione barra