›

Heat shrink tubing 19,1mm adesivo interno 600V 90°C isolamento elettrico robusto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTBW0750
Cod. Produttore TBW0750
Cod. EAN 5414363109587

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Temperatura: 90°C continua
  • Diametro espanso: 19,1 mm
  • Confezione: 5 pezzi
  • Colore: nero
  • Spessore: parete spessa
  • Rivestimento: adesivo interno
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON TBW 3 1 D19,1 è una barra elettrica di alta qualità con un diametro di 19,1 mm e una lunghezza di 1,22 metri. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni grazie ai materiali resistenti e alle caratteristiche tecniche precise. Ideale per utilizzi che richiedono componenti robusti e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 19.1mm Expanded, 5 Per Bag, Black, Thick Wall, Adhesive Lined

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat shrink tubing 19,1mm adesivo interno 600V 90°C isolamento elettrico robusto