Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46925.020
Cod. Produttore
46925.020
Cod. EAN
8013406259714

Informazioni di prodotto

HDD professionale SATA 3,5in 2TB per DVR

Documentazione tecnica

Hard Disk professionale interno per DVR dedicato alla videosorveglianza, capacità 2 TB, formato da 3,5 in, interfaccia SATA da 6 Gbit/s (compatibile con versioni precedenti), 7200 giri/min, cache 64 MB, AFR <1%, funzionamento 24 ore su 24

capacità memoria

2000 GB

Produttore

HDD professionale SATA 3,5in 2TB per DVR