Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2748440000
Cod. Produttore
2748440000
Cod. EAN
4050118890952

Informazioni di prodotto

  • Serie: ModuPlug
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: trasmissione dati
  • Modello: HDC MHE 8 MP

Documentazione tecnica

Connettore elettrico ModuPlug con 8 poli, dotato di spina per un collegamento sicuro e affidabile. L'inserto del connettore è realizzato in materiale termoplastico resistente, garantendo durata e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Progettato per offrire un'installazione semplice e una connessione stabile, questo componente è ideale per impianti elettrici che richiedono qualità e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

larghezza

34,1 mm

altezza

39 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

ModuPlug

Produttore

Modulo elettrico HDC MHE 8 MP alta efficienza per impianti industriali e civili