Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1429070000
Cod. Produttore
1429070000
Cod. EAN
4050118233520

Informazioni di prodotto

Telaio per connettori industriali, Serie: ModuPlug, Grandezza: 8, Numero di slot: 6, Pressofusione di zinco

Documentazione tecnica

HDC MF 24B FA è un componente elettrico caratterizzato dalla presenza di un conduttore di protezione integrato, che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Questo prodotto è progettato per un utilizzo che non prevede il montaggio diretto o su binari, offrendo una soluzione specifica per applicazioni che richiedono componenti con protezione aggiuntiva. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni durature e conformità agli standard elettrici. Ideale per chi cerca un dispositivo funzionale e sicuro nel campo del materiale elettrico. Descrizione del produttore: Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

larghezza

111 mm

lunghezza

37,35 mm

con conduttore di protezione

Serie

ModuPlug

Produttore

Telaio connettori industriali ModuPlug 8 slot zinco pressofuso protezione moduli