Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003090000
Cod. Produttore
1003090000
Cod. EAN
4032248698028

Informazioni di prodotto

HDC HQP TSLU 1PG16
HDC HQP TSLU 1PG16 è una custodia realizzata con materiali di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. La struttura è caratterizzata da un corpo robusto e una piastra adattatrice resistente, entrambi realizzati con materiali selezionati per assicurare affidabilità in ambienti elettrici. La disposizione dell’ingresso cavi è studiata per facilitare l’installazione e mantenere un ordine ottimale dei cavi, mentre la posizione della staffa contribuisce a un montaggio stabile e sicuro. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni resistenti e funzionali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

35 mm

altezza

54 mm

profondità

48 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta HDC HQP TSLU 1PG16 con sigillatura multipla per protezione completa, ideale per installazioni elettriche sicure e durature