Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251670000
Cod. Produttore
1251670000
Cod. EAN
4050118052329

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Coperchio per parti inferiori della custodia, Gancio trasversale in basso, Grandezza: HQ, IP65
La custodia HDC HQP DOD 2BO CS è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione di componenti elettrici, offre una disposizione ottimale per l’ingresso dei cavi e una struttura solida che assicura protezione e sicurezza. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata con materiali resistenti, permettendo un montaggio stabile e affidabile. La posizione della staffa è studiata per facilitare l’installazione, rendendo questa custodia una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e resistenza. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

35 mm

altezza

23,5 mm

profondità

48,4 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia industriale HDC HQP DOD 2BO CS IP65 robusta per installazioni elettriche