Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251660000
Cod. Produttore
1251660000
Cod. EAN
4050118052312

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Coperchio per parti inferiori della custodia, Gancio trasversale in basso, Grandezza: HQ, IP65
La custodia HDC HQP DMD 2BO CS è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e durabilità nel tempo. Progettata per l'installazione elettrica, offre una disposizione ottimale degli ingressi cavi e una posizione della staffa studiata per facilitare il montaggio. La piastra adattatrice è realizzata con lo stesso materiale resistente del corpo, assicurando uniformità e solidità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono protezione e affidabilità nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

35 mm

altezza

23,5 mm

profondità

48,4 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia industriale IP65 HQ con gancio trasversale per installazioni elettriche robuste e protette