Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003050000
Cod. Produttore
1003050000
Cod. EAN
4032248697984

Informazioni di prodotto

HDC HQM ALU
Custodia elettrica realizzata in alluminio, progettata per offrire robustezza e protezione affidabile agli impianti elettrici. Il materiale garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e ambienti esigenti. La custodia presenta un rivestimento protettivo che ne migliora la tenuta e la sicurezza, assicurando una protezione efficace contro polvere e umidità. La disposizione degli ingressi cavi è studiata per facilitare l’installazione e mantenere l’ordine dei cablaggi. La struttura è completata da una piastra adattatrice in materiale resistente, che consente un montaggio versatile e stabile. La posizione della staffa è ottimizzata per un fissaggio sicuro, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per la gestione e protezione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

35 mm

resistente ai raggi UV

altezza

41,6 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica alluminio pressofuso protezione industriale impermeabile robusta