Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1919980000
Cod. Produttore
1919980000
Cod. EAN
4032248557950

Informazioni di prodotto

HDC HQ 8 FC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HQ 8 FC progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e di alta qualità. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo, assicurando una trasmissione stabile del segnale. Realizzato con materiali resistenti, il connettore offre un'ottima protezione contro usura e interferenze, rendendolo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

esecuzione del contatto

presa

forma

rettangolare

numero di poli

8

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

tensione di dimensionamento

500 V

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

sezione conduttore collegabile unifilare

4 mm² 0.5 mm²

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

inserto di contatti senza contatti

tensione impulsiva nominale

6 kV

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 mm²

materiale del rivestimento di contatto

argento

temperatura d’esercizio

-40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

larghezza

22.4

altezza

38.5

profondità

41.6

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HQ 8 FC contatto isolante per applicazioni elettriche professionali