Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003180000
Cod. Produttore
1003180000
Cod. EAN
4032248698172

Informazioni di prodotto

HDC HQ 7 FC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HQ 7 FC progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per sistemi di cablaggio professionali, facilita l’installazione e mantiene prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

esecuzione del contatto

presa

numero di poli

7

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

temperatura d’esercizio

-40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

tensione di dimensionamento

400 V

tensione impulsiva nominale

6 kV

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2.5 mm² 0.14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2.5 mm² 0.14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm² 0.14 mm²

materiale dell’inserto del contatto

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

larghezza

21

altezza

40.2

profondità

21

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HQ 7 FC contatto isolante per cablaggio professionale