Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826770000
Cod. Produttore
1826770000
Cod. EAN
4032248330171

Informazioni di prodotto

HDC HEE 46 MC

Documentazione tecnica

HDC HEE 46 MC è un connettore elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e durevole, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura è studiata per facilitare il collegamento e la manutenzione, offrendo prestazioni elevate anche in condizioni operative impegnative. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca componenti elettrici robusti e performanti. Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

esecuzione del contatto

spina

forma

rettangolare

numero di poli

46

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

tensione di dimensionamento

500 V

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

sezione conduttore collegabile unifilare

4 mm² 0.5 mm²

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

inserto di contatti senza contatti

tensione impulsiva nominale

6 kV

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm²

materiale del rivestimento di contatto

argento

con conduttore di protezione

temperatura d’esercizio

-40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

larghezza

34

altezza

33

profondità

111

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HEE 46 MC contatto isolante per applicazioni elettriche professionali