Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1018960000
Cod. Produttore
1018960000
Cod. EAN
4032248730261

Informazioni di prodotto

HDC HEE 32 FC 33-64

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

esecuzione del contatto

presa

numero di poli

32

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

temperatura d’esercizio

-40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

tensione di dimensionamento

500 V

tensione impulsiva nominale

6 kV

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 mm² 0.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm² 0.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 0.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 0.5 mm²

materiale dell’inserto del contatto

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

larghezza

34

altezza

36

profondità

84.5

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettori industriali HDC HEE 32 FC 33-64 contatto corpo isolante