Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650890000
Cod. Produttore
1650890000
Cod. EAN
4008190299491

Informazioni di prodotto

HDC HD 24 FC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HD 24 FC progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per impianti che richiedono sicurezza e resistenza. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo un’eccellente conduttività e protezione contro interferenze elettriche. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per il collegamento di componenti elettrici in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

inserto di contatti senza contatti

esecuzione del contatto

presa

forma

rettangolare

numero di poli

24

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5 mm²

materiale del rivestimento di contatto

argento

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

temperatura d’esercizio

-40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

larghezza

34

altezza

35

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HD 24 FC contatto isolante per applicazioni elettriche professionali