› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 16A con piastra adattatrice robusta per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1934710000
Cod. Produttore 1934710000
Cod. EAN 4032248591886

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tipo: SDLU
  • Lunghezza: 1M20G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Completa protezione

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio grigia con rivestimento a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per applicazioni elettriche. Dotata di ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore, garantisce una protezione robusta e duratura per componenti elettrici. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando resistenza e affidabilità. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono materiali di alta qualità e una struttura solida, offrendo funzionalità e sicurezza in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

75,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76,5 mm

profondità

96 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 16A con piastra adattatrice robusta per impianti elettrici