Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665910000
Cod. Produttore
1665910000
Cod. EAN
4008190422943

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: DMDL 2BO
  • Protezione custodia: sigillatura multipla
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Serie: HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura robusta è completata da una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, assicurando una protezione efficace per componenti elettrici. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa nella parte inferiore rendono questa custodia versatile e funzionale per installazioni elettriche professionali. Ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

29,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

19,5 mm

profondità

89 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16A doppio interruttore 2BO installazioni professionali