Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1861900000
Cod. Produttore
1861900000
Cod. EAN
4032248425044

Informazioni di prodotto

HDC CM HE 4 FC

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per l’inserto del connettore, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nei contatti, questo componente è un elemento essenziale per sistemi elettrici professionali. La sua esecuzione del contatto è studiata per ottimizzare la trasmissione elettrica, mantenendo elevate prestazioni e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

11,4 mm

altezza

38,5 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

630 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altro

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

25 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 0,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale 4 poli contatto isolante per impianti elettrici professionali