Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758360000
Cod. Produttore
1758360000
Cod. EAN
4032248019588

Informazioni di prodotto

HDC CM 3 MC

Documentazione tecnica

Connettore elettrico HDC a 3 poli, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasporto della corrente elettrica. Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

11,4 mm

altezza

31,4 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

690 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

40 A

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC 3 poli corpo isolante per impianti elettrici sicuri