Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1828380000
Cod. Produttore
1828380000
Cod. EAN
4032248334100

Informazioni di prodotto

HDC CM 2 MS

Documentazione tecnica

Connettore HDC a 2 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per l’inserto, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nel contatto, questo connettore offre prestazioni elevate grazie alla sua esecuzione specifica del contatto. La sua configurazione a due poli lo rende adatto a diversi utilizzi nel settore elettrico, combinando funzionalità e robustezza in un design compatto. Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

22,8 mm

altezza

47,8 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

1000 V

con griglia di protezione

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altro

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

82 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC 2 poli contatto isolante per applicazioni elettriche robuste