Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1983890000
Cod. Produttore
1983890000
Cod. EAN
4032248689026

Informazioni di prodotto

HDC CFM 24 7M

Documentazione tecnica

HDC CFM 24 7M è un connettore elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e resistenti in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la struttura robusta protegge i contatti da agenti esterni, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Questo connettore è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

111 mm

colore del corpo

Grigio

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC CFM 24 7M pressofusione sigillata alta protezione impianti elettrici industriali e civili