Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682350000
Cod. Produttore
1682350000
Cod. EAN
4008190474089

Informazioni di prodotto

HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG
Contatto a crimpare di alta qualità, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Ideale per connessioni precise, offre un tipo di contatto specifico che facilita l’installazione e mantiene la continuità elettrica nel tempo. Questo componente è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 0,75 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare per connettore industriale M5 alta qualità per cablaggio elettrico affidabile