Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682300000
Cod. Produttore
1682300000
Cod. EAN
4008190474034

Informazioni di prodotto

HDC-C-M3-SM10.0AG
Contatto a crimpare di alta qualità progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua esecuzione precisa e il design ottimizzato facilitano l’installazione, offrendo performance elevate in ogni tipo di impianto elettrico. Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

10 mm

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare HDC-M3 SM10.0AG collegamento elettrico industriale affidabile