Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682270000
Cod. Produttore
1682270000
Cod. EAN
4008190474003

Informazioni di prodotto

HDC-C-M3-BM4.0AG
Contatto elettrico a crimpare di alta qualità, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti che assicurano una trasmissione efficiente della corrente, questo componente è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. La sua configurazione è studiata per facilitare il collegamento e mantenere stabile il contatto nel tempo, contribuendo a migliorare la performance complessiva dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

10 mm

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Elemento contatto elettrico a crimpare alta qualità per connettori industriali, connessioni affidabili impianti elettrici