Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1526190000
Cod. Produttore
1526190000
Cod. EAN
4050118332087

Informazioni di prodotto

Contatto (Connettori a innesto industriali), Femmina, HQ, 10 mm², 4 mm, torniti
HDC C HX BM10.0AG è un contatto elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Appartenente alla categoria dei contatti a crimpare, questo componente assicura un collegamento stabile grazie alla sua esecuzione specifica del contatto e del collegamento elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, offre una soluzione efficiente per la trasmissione del segnale elettrico con un tipo di contatto ottimizzato per prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

16 mm

diametro del contatto maschio

4 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico femmina HQ 10 mm² 4 mm torniti per connettori industriali