Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651460000
Cod. Produttore
1651460000
Cod. EAN
4008190400132

Informazioni di prodotto

HDC-C-HE-SM4.0AU
Contatto elettrico a crimpare di alta qualità progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta esecuzione del collegamento e un contatto stabile, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Elemento contatto elettrico a crimpare 4.0 mm connettore industriale alta qualità